銅ストレーナー3/4”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38646797 品番TA254HF-6
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。

仕様フレアタイプ 寸法(mm)19.05 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/4フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする