イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス7g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38646806
品番
TA254JA-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ2.1
仕様
モリキューラ7g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3