※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38646824
品番
TA254JA-3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法
1/4×Φ3
仕様
モリキューラ15g入
全長(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3