銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モリキューラ10g入 注文コード38646842 品番TA254JB-1
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。

寸法(inch)1/4 仕様モリキューラ10g入 長さ(mm)110 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする