※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モリキューラ20g入
注文コード
38646851
品番
TA254JB-2
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)
1/4
仕様
モリキューラ20g入
長さ(mm)
110
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3