※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38646867
品番
TA254JB-3
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)
1/4
仕様
モリキューラ30g入
長さ(mm)
130
耐圧試験圧力(MPa)
5
気密試験圧力(MPa)
3