※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
ボールバルブ(T型ハンドル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(inch)
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38647043
品番
TA257CA-3
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法(inch)
Rc3/8
全長(mm)
44.5
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)