圧力計用ジョイント

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38648136 品番 TA271CA-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質黄銅製 最高使用圧力(MPa)50 接続ねじG1/4"メス×R1/4"オス 耐圧(MPa)75 仕様銅パッキン付(G用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38648163
2023-09-01
用途:
一般連成計と真空系の接続に使います。
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

TOYOの一般連成計とKFフランジで作る真空系との接続に変換継手として使用します。

3人が参考にしています
対象商品:
38648181
2022-06-08
用途:
水圧測定用
有限会社鶴丸機工商会 様

普通に使用できました。価格がもっとお安ければいいと思いました。

対象商品:
38648233
2019-06-22
用途:
エアーコンプレッサー 圧力計

鷺宮製圧力スイッチのコネクター変換になかなかこのサイズ(フレア1/4からR1/4)がないので助かりましたが、価格が少し高かった。

6人が参考にしています
対象商品:
38648145
2020-04-27
用途:
油圧機器
農・林・水産業

値段の以上の品質でした。また次回も購入させていただきます。

対象商品:
38648172
2019-04-02
用途:
圧力計の交換
医療・福祉・介護関連業

銅パッキン付属で,取扱いが簡単、密閉性も良好です。

対象商品:
38648145
2018-06-22
用途:
真空計の口金に取り付け
株式会社城山 様

外観の出来栄えが良く満足しています。エアー漏れもなくお勧め品ですね。

対象商品:
38648233
2019-02-09
用途:
接続の変換
電気・ガス・熱供給・水道業

購入した後に気が付きましたが、アソーのフレアコネクタでも、ネジを合わせれば良かった。フレア1/4"はUNF7/16X20のように。
この値段は、高価だと思います。

対象商品:
38648136
2016-10-15
用途:
流体実験
その他業種

送られてきたもののサイズが異なっていました。
ただその後の返品の対応が早かったので、評価は普通とさせていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする