※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力計用ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38648294 品番 TA271CY-24
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
接続ねじフレア1/4"メス×Rc1/2"メス 材質黄銅製 最高使用圧力(MPa)50 耐圧(MPa)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38648276
2021-06-30
用途:
真空ポンプへの負圧計取り付け
建設業・工事業

フレア⇔テーパ変換で使用。問題なく使えております。表面はピカピカではなく、それなりに擦れていましたが、機能には問題ありませんでした。もう少し値段が安いとよいかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする