イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
パックレスバルブ(フレアナット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648355
品番
TA280B
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法(inch)
3/8
寸法(mm)
9.53
全長(mm)
74
最高使用圧力(MPa)
2.8
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-35〜90