※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックレスバルブ(フレアナット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38648373 品番 TA280D
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
寸法(inch)5/8 寸法(mm)15.88 全長(mm)78 最高使用圧力(MPa)2.8 耐圧(MPa)4 流体温度(℃)-35〜90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする