曜日別特売
TA280SA-3 パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO 38648407

パックレスバルブ(フレアナット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(inch)3/8
内容量1個注文コード38648407品番TA280SA-3
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)85最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする