イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
パックレスバルブ(フレアナット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648416
品番
TA280SA-4
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法(inch)
1/2
寸法(mm)
12.7
全長(mm)
101
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40〜120