※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38648461
品番
TA280SB-4
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(inch)
1/2
寸法(mm)
12.7
全長(mm)
190
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120