※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
銅管用ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648513
品番
TA280SE-12
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
寸法(inch)
1-1/2
寸法(mm)
38.1
温度(℃)
(設計)-60〜+150
耐圧試験圧力(MPa)
6.5
気密試験圧力(MPa)
4.3
設計圧力(MPa)
4.3