※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管用ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38648531 品番 TA280SE-14
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。

寸法(inch)1-3/4 寸法(mm)44.45 温度(℃)(設計)-60〜+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする