銅管用ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38648547 品番 TA280SE-2
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。

寸法(inch)1/4 寸法(mm)6.35 温度(℃)(設計)-60〜+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする