※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
逆止弁 1/2×1/2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648687
品番
TA281G-4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(inch)
1/2
寸法(mm)
12.7
全長(mm)
83
最高使用圧力(MPa)
3
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-40〜120