※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
逆止弁 5/8×5/8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648696
品番
TA281G-5
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法(inch)
5/8
寸法(mm)
15.88
全長(mm)
109
最高使用圧力(MPa)
3
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-40〜120