イチネンTASCO
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 1/2”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38648827
品番
TA281HB-4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
対応冷媒種別
R410A/R32用
仕様
出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)
(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2