イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 5/8”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648836
品番
TA281HB-5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
対応冷媒種別
R410A/R32用
仕様
出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)
(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2