イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
ボールバルブ(アクセスポート付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648881
品番
TA281HC-14
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
対応冷媒種別
R410A/R32
最高使用圧力(MPa)
4.2
最高圧力(MPa)
(試験)6.3
流体温度(℃)
-30〜130
許容周囲温度(℃)
130以下
寸法(inch)
1-1/2ロウ付