イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
ボールバルブ(アクセスポート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648897
品番
TA281HC-3
在庫数量:残り17点
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
7,898
バスケットに入れる
対応冷媒種別
R410A/R32
最高使用圧力(MPa)
4.2
最高圧力(MPa)
(試験)6.3
流体温度(℃)
-30〜130
許容周囲温度(℃)
130以下
寸法(inch)
3/8ロウ付