※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA282FA-3 ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO 38649265 TA282FA-3 ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO 38649265

ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38649265 品番TA282FA-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。

仕様
フレアタイプ
UL、CSA認証品
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 寸法(mm)9.53 全長A(mm)130 温度範囲(℃)-45〜65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする