※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38649274
品番
TA282FA-4
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
仕様
フレアタイプ
UL、CSA認証品
寸法(inch)
1/2
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
寸法(mm)
12.7
全長A(mm)
157
温度範囲(℃)
-45〜65
最高使用圧力(MPa)
4.68
寸法F(mm)
67
寸法E(mm)
97