※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
飯田製作所
標準ふるい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
200
材質
金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
種別
試験用ふるい 実新型
注文コード
38649319
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
試験用ふるい 実新型
材質
金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
200
深さ(mm)
45
目開き
25μm
アズワン品番
62-2321-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。