※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38649344
品番
TA282FB-6
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)
3/4
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
19.05
全長A(mm)
248
温度範囲(℃)
-45〜65
最高使用圧力(MPa)
4.68
寸法F(mm)
80
寸法E(mm)
192