イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38649353
品番
TA282PG-2
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)
1/4
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
122
温度範囲(℃)
-45〜65
最高使用圧力(MPa)
4.68
外径(Φmm)
67
型番
EK-052