イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フィルタドライヤー
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38649387
品番
TA282PG-5
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)
5/8
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様
UL、CSA認証品
寸法(mm)
15.88
全長(mm)
191
温度範囲(℃)
-45〜65
最高使用圧力(MPa)
4.68
外径(Φmm)
67