曜日別特売
TA285E-2 エアカットバルブ イチネンTASCO 38649554

TA285E-2 エアカットバルブ イチネンTASCO 38649554
TA285E-2 エアカットバルブ イチネンTASCO 38649554

エアカットバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプサイズ50A、65A
内容量1個注文コード38649554品番TA285E-2
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。

パイプサイズ50A、65A寸法L(mm)30寸法H(mm)t3寸法F(mm)247寸法D(mm)31寸法E(mm)185寸法C(mm)149寸法I(mm)t1寸法G(mm)104呼び径(A)50・60寸法B(Φmm)90.3寸法A(Φmm)76.3寸法M(Φmm)76.3寸法J(Φmm)78.3寸法K(Φmm)60.5
注意
※オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38649545
2017-08-17
用途: 経年劣化したので交換
サービス業

事前にサイズ等を確認して注文したので問題なく交換できました。

対象商品 : 38649545
2014-10-21
用途: 同じ部品の劣化による交換

劣化による交換のために購入
どこよりも安く早く購入できて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする