※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA285F-4 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO 38649633 TA285F-4 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO 38649633

耐候型エアカットバルブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38649633 品番 TA285F-4
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。

パイプサイズ100A 寸法H(mm)t3 寸法F(mm)297 寸法D(mm)31 寸法E(mm)235 寸法C(mm)211 寸法I(mm)t1.5 寸法G(mm)145 呼び径(A)100 寸法B(Φmm)131.3 寸法A(Φmm)114.3 寸法J(Φmm)117.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38649642
2024-02-09
用途:
冷蔵庫のデフロスト排水管

冷蔵庫のデフロスト排水管に取り付けましたバンドの締め付け具合も丁度良く水漏れもありません。

対象商品:
38649642
2024-02-27
用途:
冷蔵庫デフロスト排水管
株式会社冷水 様

前回は耐候型ではなく劣化が早いため今回はこちらを使用してみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする