イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの チッソブロー・気密試験
チッソガス調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38650202
品番
TA380D-1
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイプ
チッソブロー用
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
最高/0.5(5)
一次側圧力(MPa)
ゲージ/0〜16(0〜160kgf/cm
2
)
二次側圧力(MPa)
ゲージ/0〜1(0〜10kgf/cm
2
)