TA430EA UV検知ライト付リークテスタ イチネンTASCO 38650561

UV検知ライト付リークテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38650561 品番TA430EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新冷媒、従来冷媒対応型

セット内容本体、交換用センサー、UV安全めがね、収納ケース 質量(g)540 電源単2乾電池×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×70×180 感度3g/年(最高検出感度時) 表示方式検出/15段階(赤→黄→緑 各5段階)インジケーター、ブザー(消音機能付) 機能オートバランス機能、ローバッテリーインジケーター、消音機能、検出感度切換(6段階)、UVブルーライト付 使用環境温度(℃)(本体)5〜40 プローブ長(mm)400 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R12等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする