TA430PA 高感度リークテスタ イチネンTASCO 38650647

高感度リークテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38650647 品番TA430PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

陽イオン放出型ヒートダイオードセンサー。フロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
漏れをピンポイント検知〜3段階感度切換。本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502 電源DC12V(充電バッテリー) 本体寸法(mm)267W×216D×140H 本体質量(g)約2300 付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12個、フローチェッカ用ボール×4個 感度(調整)オート/マニュアル(2モード切換) 表示方式ネオンランプ、電子ブザー 応答時間(秒)約1秒 ウォームアップ時間約2分 使用環境温度(℃)0〜40 オートパワーオフ- プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500 使用環境湿度(%)70RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2人が参考にしています
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする