TA430SC 高感度リークテスタ イチネンTASCO 38650656

高感度リークテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38650656 品番TA430SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱線型半導体式センサー方式で超高感度で検知します。
検知表示は、ランプ/ブザー。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R123、R23、R142b、R407A、R290、R600a、R707、R507A、R134a、R22、R32 電源単3乾電池×4 本体寸法(mm)68W×155H×32D 本体質量(g)約400 付属品ガス補修器セット、点検ガス、フィルターエレメント 仕様バッテリー表示、イヤホンジャック付、自動吸収式 感度(検出)2.1×10-5atm/sec、2.8g/年 表示方式ブザーおよびランプ点滅(検知速度/10秒以内) 応答時間(秒)- ウォームアップ時間- 使用環境温度(℃)0〜40 オートパワーオフ- プローブ長(mm)- 使用環境湿度(%)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2人が参考にしています
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする