新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38650674 品番TA430VA
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。

感度
通常モードLo/高感度モードHi(g/year):
(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5〜40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38650674
2021-08-19
用途:
機械のメンテナンス

急な出仕事に必要で、当日出荷になっていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
1人が参考にしています
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする