※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TARSONSの ピペット/ピペッター/スポイト
TARSONSの ピペットチップ
マイクロチップ 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
アズワン品番
62-2933-71
注文コード
38651857
品番
521020-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスYに適合する医療等級ポリプロピレン製
種別
PP製 1000μL
材質
容器:PP製
色
青
容量(μL)
1000
アズワン品番
62-2933-71