M-180G 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂 38651934

M-180G 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂 38651934 M-180G 鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) 大阪魂 38651934

鋼板製ゴム車輪(ベアリング入)

(88件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38651934 品番M-180G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。

車輪径D(Φmm)180 許容荷重(daN)230.3 車輪幅(mm)40 車輪幅R(mm)40 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 穴径(Φmm)20 ボス幅(mm)55 最大荷重(N)2303 使用ベアリング2042 ボス幅B(mm)55 材質(芯金)鋼板製 シャフト径d(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38651934
2020-02-17
用途:
スズキの除雪機に
農・林・水産業

スズキの除雪機の後輪に使います
軸経20ミリを18ミリに
軸幅55ミリを50ミリに
タイヤ幅40ミリを20ミリに


我ながら大変良く出来ました

対象商品:
35245174
2019-08-26
用途:
台車作成
教育・研究機関

自身で台車を作成するために購入しました.大きいサイズが安価で購入でき,台車も安価で作成することができました.性能としては,問題なく使用出来ています.

対象商品:
35245147
2018-04-13
用途:
発電機の車輪の交換
株式会社伊藤工業 様

新しい車輪に付け替え、静かで移動もスムーズです、大事に使っていきたいと思います。

対象商品:
35245147
2018-04-30
用途:
メンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35245131
2018-04-16
用途:
機械工具台の車輪。
株式会社スズタイト 様

機械工具の台車、車輪として使用しました。
特に改善点はありません。

対象商品:
35245131
2017-12-18
用途:
製造現場の製品運搬の台車用です。

台車の車輪が悪くなった時に 購入し付け替えています。
すぐ届くので 故障してもすぐ修理でき助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35245174
2017-11-15
用途:
台車の修理

台車の修理に大量に必要な時、フレ−ム部分はほとんど使たので
車輪のみの交換で済み修理費も安く上がりお客さんも喜んでいただき
モノタローさん、ありがとうございます。

対象商品:
35245131
2018-08-17
用途:
塗装作業時

今のところ問題なしで使用中。これがどれくらいの期間が持つか?次第

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする