※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TARSONSの ピペット/ピペッター/スポイト
TARSONSの ピペットチップ
ラック入マイクロチップ 960本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(960本)
容量(μL)
200
色
黄
種別
ラック入りマイクロチップ PP製 200μL り
注文コード
38652094
品番
521101-Y
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスYに適合する医療等級ポリプロピレン製
種別
ラック入りマイクロチップ PP製 200μL り
材質
容器:PP製
色
黄
容量(μL)
200
アズワン品番
62-2933-96