900003 伸縮自在腕章 敬相 38652372 900003 伸縮自在腕章 敬相 38652372

伸縮自在腕章

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38652372 品番 900003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。
電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。
通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。
洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。

用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
文字内容安全パトロール サイズL 寸法(縦×横)(mm)100×145 質量(g)20 トラスコ品番362-0239 材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
安全パトロール実施時
建設業・工事業

伸縮布素材なので冬でも硬くならず、マジックテープ固定でないので腕に巻く動作が要らないのは良い、リピート使用中。値段が高いのがネック。

対象商品:
38652485
2025-02-18
用途:
作業監督時
製造業

安全ピンで止めないので片手で簡単に装着できる。ズレドメ加工がしてある。防寒ジャンパーの上から装着する場合はLサイズ以上がおすすめです。

対象商品:
38652372
2018-03-04
用途:
普段及び安全パトーロール時の使用
チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社 様 (製造業)

工場全体の士気が上がり労働災害も減少されると思われます。現行のLサイズでは小さく大きサイズがあると助かります。

対象商品:
38652372
2020-10-24
用途:
現場パトロール
有限会社落合建設 様

他の意見と同様で小さいです。
主任技術者 、 監理技術者
もあるといいですね。

対象商品:
38652521
2018-03-28
用途:
構内作業時
運輸・通信業

作業着の上からでは Lでも小さすぎて使用できなかった。薄着で細身の人しか使用できない。ある程度サイズ調整できる機能がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする