13Aペアホース用部品セット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38652661 品番ST4S
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-11
用途:
給湯器交換工事
有限会社ナカムラ住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても安く購入できて、助かります。
ハイブリッドホース追い焚き配管に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38652661
2021-12-19
用途:
循環工事時
建設業・工事業

何より価格が安い!施工時も問題無く使用できています。
これからも愛用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
38652661
2019-06-04
用途:
エコキュート の設置工事
建設業・工事業

安く買えて助かっております。今のところ不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38652661
2018-06-20
用途:
追い炊き配管接続。
那須南工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

追い炊き配管、ペアホースの接続に使用しているが、十分使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
38652661
2017-08-31
用途:
リフォーム作業
不動産業

給湯器に取り付けました。安くて品質も問題ないです。

対象商品:
38652661
2017-01-05
用途:
追い炊き配管用
処理設備株式会社 様 (建設業・工事業)

商品も問題なく使えて、価格も安いので助かります。
これからもリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
38652661
2016-04-22
用途:
追い炊き配管に使用しています。

問題なく使えます。これからも使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38652661
2016-04-21
用途:
ふろがま

あつかいやすい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする