※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TARSONSの ピペット/ピペッター/スポイト
TARSONSの ピペットチップ
ラック入フィルターチップ滅菌済 960本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(960本)
容量(μL)
20
注文コード
38653013
品番
528101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスYに適合する医療等級ポリプロピレン製
種別
ラック入りフィルターチップ 滅菌済 PP製 20μL
材質
容器:PP製
容量(μL)
20
アズワン品番
62-2934-90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38653013
528101
18266075
528101(20μL 960本)
フィルターチップ
ケニス
1袋(960本)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。