LPガス用 燃焼機器接続ホース

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38653106 品番 UTIC-10-25
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
使用ガスLPガス 長さ(mm)250 ホース内径(Φmm)10 空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ ホース外径(Φmm)17 呼び径(Φmm)10 流量(kg/h)2.2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
LPガス給湯器とガス管15Aとの接続
建設業・工事業

モンキーレンチ1本で、施工出来るので大変便利です。(尚、シールテープは別途必要です。)

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
レンジ本体交換

従来の金属製の物よりフレキシブルで作業性も良く使いやすい。
基準適合しているので安心して使用出来ると思う。

2025-03-01
用途:
ガス給湯器に使用

通常の規格品したので、
全く問題ないものです安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
38653124
2024-09-11
用途:
瞬間湯沸し器交換
嶋助商店 様 (卸売・小売業)

迅速な配送で、瞬間湯沸し器交換作業に間に合いました

1人が参考にしています
対象商品:
38653221
2024-02-18
用途:
車の湯沸かし取付
製造業

車の湯沸かし器のガス配管接続に利用。配管がフレキシブルに稼働してとても良かったです。

対象商品:
38653115
2024-02-10
用途:
実家のガスコンロ交換に。
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは手に入りにくいサイズでしたが、注文翌日には届きスムーズに交換作業ができました。
価格も良いかと思います。

対象商品:
38653142
2023-12-22
用途:
ガス工事
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

LPガス用のコードがなかなか無い地域なので助かっている。

対象商品:
38653115
2022-11-22
用途:
屋内式機器の接続に
電気・ガス・熱供給・水道業

小型湯沸器やふろ釜に使用しています。フレキ配管より曲げの最小制限がないので使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする