LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一口 注文コード38653316 品番B-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
使用ガスLPガス 仕様一口 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38653316 B-10C 11794143 UTIC-101C LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業 LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794143
2019-12-13
用途:
ガスファンヒーター接続
OCTRUN 様

他社同タイプ製品と比較しても全く遜色を感じずコストパフォーマンスの優れた製品と思われます。今後も使用してゆきます。

対象商品:
11794143
2018-11-19
用途:
ガス工事
日東商事 様

急な工事でしたが発送が早く助かりました。
商品も問題ありませんでした。

対象商品:
38653325
2016-11-23
用途:
ガスコンセント増設

ガス屋で工事してもらいました。問題もなく
使いやすいです。

対象商品:
11794143
2016-11-14
用途:
和室のコンセントタイプ−ガス栓交換
建設業・工事業

キャップがついているかどうか心配でしたが、ついておりました。つくりのいい製品です。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする