UTIC-201C LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業 38653325

LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個仕様二口注文コード38653325品番UTIC-201C
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
使用ガスLPガス仕様二口空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11794143
2019-12-13
用途: ガスファンヒーター接続
OCTRUN

他社同タイプ製品と比較しても全く遜色を感じずコストパフォーマンスの優れた製品と思われます。今後も使用してゆきます。

対象商品 : 11794143
2018-11-19
用途: ガス工事
日東商事

急な工事でしたが発送が早く助かりました。
商品も問題ありませんでした。

対象商品 : 38653325
2016-11-23
用途: ガスコンセント増設

ガス屋で工事してもらいました。問題もなく
使いやすいです。

対象商品 : 11794143
2016-11-14
用途: 和室のコンセントタイプ-ガス栓交換
建設業・工事業

キャップがついているかどうか心配でしたが、ついておりました。つくりのいい製品です。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする