LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一口立上り 注文コード38653395 品番UTIC-102H
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。

使用ガスLPガス 仕様一口立上り 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38653377
2018-07-03
用途:
移動式温水洗浄器のプロパンガス接続時
建設業・工事業

移動式温水洗浄器のプロパンガス接続時に使います。接続口が可動式で非常に使い勝手がいいです。

対象商品:
38653377
2018-01-05
用途:
交換作業
建設業・工事業

白の座金も付属していました。メッキの座金も別で取り扱ってほしいです。

対象商品:
38653377
2014-10-19
用途:
ガス台内の予備ガス栓として使用いたしました。
建設業・工事業

閉が不十分でも自動で閉となるので、安心して使用出来るので安心な商品であると思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする