※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TARSONSの 洗浄周辺用品
TARSONSの 実験研究用カゴ/バスケット
試験管バスケット 蓋付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38654553
品番
180010
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
上部サイズ(mm):120×152
材質
PP製
高さ(mm)
100
底面サイズ(mm)
100×122
アズワン品番
62-2936-80