※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TARSONSの 洗浄周辺用品
TARSONSの 実験研究用カゴ/バスケット
試験管バスケット 蓋付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
156
注文コード
38654569
品番
180020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上部サイズ(mm):170×182
材質
PP製
高さ(mm)
156
底面サイズ(mm)
138×138
アズワン品番
62-2936-81