※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマイ
黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(B)
2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38657884
品番
BBS-611
参考基準価格(税別)
¥18,890
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
C3771
流体
水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
79
寸法L1(mm)
52
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
寸法L2(mm)
110
寸法W(mm)
67
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
寸法d(Φmm)
32
寸法W1(mm)
77
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SWRH/クロメート処理
材質(ナット)
SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)
(コニカル)SUS304
ボア径
レデューストボア
材質(エンドキャップ)
C3604
材質(グランドワッシャー)
SPCC/クロメート処理
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材