BBS-81 オスメスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38658094

BBS-81 オスメスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38658094
BBS-81 オスメスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38658094

オスメスボールバルブ(レデューストボア)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード38658094品番BBS-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)寸法L(mm)61.5寸法H(mm)42寸法L1(mm)33.4最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)80寸法W(mm)26材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ寸法d(Φmm)9寸法d1(Φmm)11寸法W1(mm)30材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658076
2023-04-16
用途: バイクメンテナンス
その他業種

アルミ製エアータンクについていた物が酷く錆びたため、本品と交換しました。さびに対して耐久性を期待しております。

対象商品 : 38658076
2023-04-07
用途: 空圧配管の整理に使用

一般的なオスメスネジ構成のボールバルブ。
ネジ部の仕上がりは非常に平滑なので、シールテープを巻く際はテンション高めで。

対象商品 : 38658094
2021-08-16
用途: 手持ちの畦畔ノズルに使用
農・林・水産業

水道用では耐圧が間に合わないので、ホースとノズルの中間に使用しました。
コンパクトで使用感も取り付け(オス*メス)易さも申し分ありません。

対象商品 : 38658094
2020-09-23
用途: ヒーターバルブ
卸売・小売業

止水不良のヒーターバルブの代用でこれを元に切削しました。
寸法がちょうどよかったのでうまく仕上げられました、もちろん止水はバッチリです。

対象商品 : 38658076
2020-03-27
用途: コンプレッサ

小型コンプレッサーの吐き出し口に取り付け。
カプラの取り外し等の際に安全にバルブを閉めて安全作業できるようになり助かりました。
取付け等にも特に問題を感じません。
レバーはちょうど良いサイズで操作しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38658076
2020-06-13
用途: コンプレッサーの配管に使用

金属製のレバーでしっかりした操作感が良いです。
レバーのナットを外せば反転させられるので、使いづらい箇所でも大丈夫。

対象商品 : 38658076
2020-06-03
用途: コンプレッサーの元バルブとして
サービス業

コンプレッサーの元バルブとして購入しました。
ハンドルがステンレス製で丈夫なのと操作が軽いので気に入りました。漏れ等は全くありません。

対象商品 : 38658076
2019-10-10
用途: サンドブラスト時

凄い丈夫でした。まだまだ、他の物も試してみようとは思いますが、今のところ1番丈夫でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする